AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMES37-RE CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A35-A37-M, ROSSO - ES37-RE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMES37-RE CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A35-A37-M, ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692619187

Codice prodotto

CEMES37-RE

Cod. produttore

ES37-RE

Produttore

CEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Camicette isolanti in PVC di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche. CARATTERISTICHE GENERALI: • Materiale: PVC • Grado di autoestinguenza (UL94): V0 • Temperatura di esercizio: 85°C • Utilizzabili con capicorda A-M