AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMELB-3 PRESSA DA BANCO, CON COMANDO A PEDALE, PER CONNETTORI CONCATENATI PREISOLATI, DA 0,25 A 6 MMQ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMELB-3 PRESSA DA BANCO, CON COMANDO A PEDALE, PER CONNETTORI CONCATENATI PREISOLATI, DA 0,25 A 6 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 0.25...6 mm²

  • Modello / Funzionamento - Elettrico

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692553566

Codice prodotto

CEMELB-3

Cod. produttore

ELB-3

Produttore

CEM

Adatto per:

Applicazioni varie

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

0.25...6 mm²

Modello / Funzionamento:

Elettrico

Inserti intercambiabili:

Sezione AWG da / a:

22...10

Lunghezza:

620 mm

Con ritorno automatico:

Marchio CEMBRE modello PRESSA PER CONNETTORI CONCATENATI PREIS... Crimpatrice