CEMBRE SPA - CEMDSC12-170L BUSSOLE 1/2 AD ESECUZIONE ALLUNGATA CON 6 PUNTI - DSC12-170L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice
Apertura di chiave - 17 mm
Lunghezza - 77 mm
Isolamento 1000 V - no
Per avvitatore a percussione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692809144
Codice prodotto
CEMDSC12-170L
Cod. produttore
DSC12-170L
Produttore
CEM
Dimensione dell'attacco:
1/2 pollice
Apertura di chiave:
17 mm
Lunghezza:
77 mm
Isolamento 1000 V:
no
Per avvitatore a percussione:
no
BUSSOLE 1/2 AD ESECUZIONE ALLUNGATA CON 6 PUNTI DSC


