CEMBRE SPA - CEMCW300 Chiave combinta - CW300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 30 mm
Apertura poligonale - 30 mm
Lunghezza - 350 mm
Larghezza forchetta - 62 mm
Larghezza poligonale - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692809052
Codice prodotto
CEMCW300
Cod. produttore
CW300
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
30 mm
Apertura poligonale:
30 mm
Lunghezza:
350 mm
Larghezza forchetta:
62 mm
Larghezza poligonale:
43 mm
Altezza poligonale:
15 mm
Altezza forchetta:
10 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.


