AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCW270 Chiave combinta

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCW270 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forchetta - 27 mm

  • Apertura poligonale - 27 mm

  • Lunghezza - 320 mm

  • Larghezza forchetta - 56 mm

  • Larghezza poligonale - 39 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692809045

Codice prodotto

CEMCW270

Cod. produttore

CW270

Produttore

CEM

Apertura forchetta:

27 mm

Apertura poligonale:

27 mm

Lunghezza:

320 mm

Larghezza forchetta:

56 mm

Larghezza poligonale:

39 mm

Altezza poligonale:

15 mm

Altezza forchetta:

9 mm

Numero di angoli:

12

Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.