CEMBRE SPA - CEMCW220 Chiave combinta - CW220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 22 mm
Apertura poligonale - 22 mm
Lunghezza - 270 mm
Larghezza forchetta - 47 mm
Larghezza poligonale - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692809021
Codice prodotto
CEMCW220
Cod. produttore
CW220
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
22 mm
Apertura poligonale:
22 mm
Lunghezza:
270 mm
Larghezza forchetta:
47 mm
Larghezza poligonale:
32 mm
Altezza poligonale:
13 mm
Altezza forchetta:
8 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.


