AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCBL07 FARO PORTATILE PER GRANDI AMBIENTI

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCBL07 FARO PORTATILE PER GRANDI AMBIENTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 27 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3000 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 5700...5700 K

  • Tensione nominale - 14.8...14.8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316021687

Codice prodotto

CEMCBL07

Cod. produttore

CBL07

Produttore

CEM

Max prestazioni del sistema:

27 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Tensione nominale:

14.8...14.8 V

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con treppiede:

Con presa di corrente:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con ruote:

no

Con lampada:

Classe di protezione:

III

Adatto per numero di lampade:

96

Con copertura di protezione:

no

La luce diffusa emessa dal faro CBL07 consente l’illuminazione di grandi ambienti. Leggero, pratico e robusto è la soluzione versatile per avere un punto luce rapido da installare. La funzione power bank permette la ricarica di piccoli dispositivi tramite l’uscita USB, utile per casi di emergenza. Fornito con caricabatterie.