CEMBRE SPA - CEMCBL04-W LAMPADA A STELO SALVA-SPAZIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8051316021816
Codice prodotto
CEMCBL04-W
Cod. produttore
CBL04-W
Produttore
CEM
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Batterie in dotazione:
sì
Lunghezza:
325 mm
Materiale:
Plastica
Numero di batterie:
1
Con lampada:
sì