AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCBL03-W LAMPADA MULTIUSO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCBL03-W LAMPADA MULTIUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile -

  • Tipo di batteria - Batteria fissa

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316021793

Codice prodotto

CEMCBL03-W

Cod. produttore

CBL03-W

Produttore

CEM

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

Tipo di batteria:

Batteria fissa

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Batterie in dotazione:

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza:

133 mm

Materiale:

Plastica

Numero di batterie:

1

Con lampada:

La lampada multiuso CBL03-W è la mini-lampada che può essere utilizzata su tavolo oppure appesa su superfici metalliche grazie al comodo magnete o al gancio di sospensione. È dotata di impugnatura antiscivolo ergonomica per facilitarne ulteriormente l’impiego. I 2 punti luce con la funzione dimmer permettono di modulare l’intensità e l’autonomia al bisogno. La compattezza la rende ideale da tasca per giacca o pantaloni da lavoro. Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie.