CEMBRE SPA - CEMCBL01 TORCIA TASCABILE, 150 LUMEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Penna
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8051316021755
Codice prodotto
CEMCBL01
Cod. produttore
CBL01
Produttore
CEM
Modello:
Penna
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Blu
Batterie in dotazione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
160 mm
Materiale:
Plastica
Numero di batterie:
1
Con lampada:
sì