AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCAA500-M16-TNBD CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 500mmq VITE 16 - CAA500-M16-TNBD

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 500...500 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 500...500 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Materiale - Alluminio / rame

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692519753

Codice prodotto

CEMCAA500-M16-TNBD

Cod. produttore

CAA500-M16-TNBD

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

500...500 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

500...500 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Materiale:

Alluminio / rame

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO