AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCAA300-34-M12 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 300mmq VITE 12 - CAA300-34-M12

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 300...300 mm²

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Sezione nominale alluminio, SE - 300...300 mm²

  • Sezione nominale acciaio - 300 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692050867

Codice prodotto

CEMCAA300-34-M12

Cod. produttore

CAA300-34-M12

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

300...300 mm²

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Sezione nominale alluminio, SE:

300...300 mm²

Sezione nominale acciaio:

300 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Materiale:

Alluminio / rame

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO