CEMBRE SPA - CEMCAA240-M14 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 240mmq VITE 14 - CAA240-M14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 240...240 mm²
Forma della sezione - Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, SE - 240...240 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Materiale - Alluminio / rame
Confezione
3 PZ
EAN
8016692600710
Codice prodotto
CEMCAA240-M14
Cod. produttore
CAA240-M14
Produttore
CEM
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
240...240 mm²
Forma della sezione:
Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, SE:
240...240 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Materiale:
Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
no
Tipo di colletto:
Lungo