AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCAA185-M16 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 185mmq VITE 16 - CAA185-M16

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCAA185-M16 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 185mmq VITE 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 185...185 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 185...185 mm²

  • Sezione nominale acciaio - 185 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692835945

Codice prodotto

CEMCAA185-M16

Cod. produttore

CAA185-M16

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

185...185 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

185...185 mm²

Sezione nominale acciaio:

185 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Materiale:

Alluminio / rame

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 185mmq VITE 16