CEMBRE SPA - CEMCAA120-M16 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 120mmq VITE 16 - CAA120-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Materiale - Alluminio / rame
Confezione
3 PZ
EAN
8016692131733
Codice prodotto
CEMCAA120-M16
Cod. produttore
CAA120-M16
Produttore
CEM
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
120...120 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, SE:
120...120 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Materiale:
Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
no
Tipo di colletto:
Lungo



