AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBKF-F608P INNESTO FEMM.RINFORZ.ISOLATO BLU 6,35x0,8 - BKF-F608P

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBKF-F608P INNESTO FEMM.RINFORZ.ISOLATO BLU 6,35x0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692490304

Codice prodotto

CEMBKF-F608P

Cod. produttore

BKF-F608P

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PA 6.6