CEMBRE SPA - CEMBKF-F408P INNESTO FEMM.RINFORZATO ISOLATO BLU 4,8x0,8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Dimensioni del connettore - Piatto 4,8 x 0,8 mm
Isolamento - Completamente isolato
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8016692490977
Codice prodotto
CEMBKF-F408P
Cod. produttore
BKF-F408P
Produttore
CEM
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Dimensioni del connettore:
Piatto 4,8 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)