AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBKF-F408 INNESTO FEMMINA RINFORZATO BLU 4,8x0,8

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBKF-F408 INNESTO FEMMINA RINFORZATO BLU 4,8x0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Piatto 4,8 x 0,8 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692488592

Codice prodotto

CEMBKF-F408

Cod. produttore

BKF-F408

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Piatto 4,8 x 0,8 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

connettori ad innesto femmina totalmente rinforzati con camicetta in rame parzialmente preisolati in PA 6.6