CEMBRE SPA - CEMB1350-UC UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE, DA 132kN, A PISTOLA, CON TESTA A U, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 400 MMQ - B1350-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 10...400 mm²
Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692797946
Codice prodotto
CEMB1350-UC
Cod. produttore
B1350-UC
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
10...400 mm²
Modello / Funzionamento:
Idraulico a batteria
Inserti intercambiabili:
sì
Lunghezza:
351 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Con ritorno automatico:
sì
Pressione:
0...132 kN


