CEMBRE SPA - CEMB-TC500 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, A PISTOLA, ADATTO PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINIO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 50MM - B-TC500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria
Adatto per cavi di diametro massimo - 50 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692801407
Codice prodotto
CEMB-TC500
Cod. produttore
B-TC500
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Idraulico a batteria
Adatto per cavi di diametro massimo:
50 mm
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti


