CEMBRE SPA - CEMAWC300 CHIAVE REGOLABILE A RULLINO - AWC300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Massima apertura di chiave - 34 mm
Scala - 0...30 mm
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692808918
Codice prodotto
CEMAWC300
Cod. produttore
AWC300
Produttore
CEM
Lunghezza:
300 mm
Massima apertura di chiave:
34 mm
Scala:
0...30 mm
Isolamento 1000 V:
no
Chiave in acciaio chrome vanadiumFinitura in fosfatoDotata di regolazione rapida della scala di misuraGanasce ad ampia apertura, per una maggiore adattabilità alla bulloneria utilizzata


