CEMBRE SPA - CEMANE7-P20 CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, P=20 SEZIONE 35mmq - ANE7-P20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 35...35 mm²
Colore dell'isolante - Nero
Materiale - Rame
Isolamento - PA (Poliammide)
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692921938
Codice prodotto
CEMANE7-P20
Cod. produttore
ANE7-P20
Produttore
CEM
Sezione nominale:
35...35 mm²
Colore dell'isolante:
Nero
Materiale:
Rame
Isolamento:
PA (Poliammide)
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 CON ATTACCO A PUNTALE PER CAVI IN RAME



