AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMANE30-M12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 150mmq

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051316000439

Codice prodotto

CEMANE30-M12

Cod. produttore

ANE30-M12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO