AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMANE24-M8 CAPOCORDA, PREISOLATO IN PA 6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 120mmq

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 120 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Isolato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692065335

Codice prodotto

CEMANE24-M8

Cod. produttore

ANE24-M8

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

120 mm²

Passo del filetto, metrico:

8

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA ISOLATO SEZ.120MMQ FLEX VITE 8.. Capicorda tubolare per conduttori in rame