CEMBRE SPA - CEMANE10-M6 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 50mmq


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692985121
Codice prodotto
CEMANE10-M6
Cod. produttore
ANE10-M6
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato