CEMBRE SPA - CEMAB19 BASETTA in PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.19x19mm. - AB19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 4.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692542393
Codice prodotto
CEMAB19
Cod. produttore
AB19
Produttore
CEM
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
4.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


