AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMAA120-M16 CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 120mmq VITE 16mm - AA120-M16

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMAA120-M16 CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 120mmq VITE 16mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²

  • Sezione nominale acciaio - 120 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692655413

Codice prodotto

CEMAA120-M16

Cod. produttore

AA120-M16

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

120...120 mm²

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Sezione nominale alluminio, SE:

120...120 mm²

Sezione nominale acciaio:

120 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Materiale:

Alluminio

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 120mmq VITE 16mm