AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMAA120-M10 CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 120mmq VITE 10mm - AA120-M10

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²

  • Sezione nominale acciaio - 120 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692856599

Codice prodotto

CEMAA120-M10

Cod. produttore

AA120-M10

Produttore

CEM

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

120...120 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

120...120 mm²

Sezione nominale acciaio:

120 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Materiale:

Alluminio

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

no

Tipo di colletto:

Lungo

I capicorda della serie AA-M sono ricavati da tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono dimensionati al fine di ottenere una connessione elettrica altamente affidabile. La superficie interna e opportunamente protetta contro l?ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia. Sono studiati per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e media tensione.