CEMBRE SPA - CEMA5-M5/9 CAPOCORDA AD OCCHIELLO CON ATTACCO CONTENUTO, PER CONDUTTORI IN RAME, PER INTERRUTTORI AUTOMATICI BASSA TENSIONE, VITE 5mm B=9mm SEZIONE 25mmq - A5-M5/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692427447
Codice prodotto
CEMA5-M5/9
Cod. produttore
A5-M5/9
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato




