AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA5-L10 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 25mmq

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692112572

Codice prodotto

CEMA5-L10

Cod. produttore

A5-L10

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

25 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello