CEMBRE SPA - CEMA20-M20 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 20mm SEZIONE 95mmq - A20-M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 20
Terminale stretto - no
Confezione
25 PZ
EAN
8016692046600
Codice prodotto
CEMA20-M20
Cod. produttore
A20-M20
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
20
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1