CEMBRE SPA - CEMA12-M10/19 CAPOCORDA AD OCCHIELLO CON ATTACCO CONTENUTO, PER CONDUTTORI IN RAME FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 10mm B=19mm SEZIONE 50mmq - A12-M10/19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692038902
Codice prodotto
CEMA12-M10/19
Cod. produttore
A12-M10/19
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato



