CEMBRE SPA - CEMA1-M4 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm SEZIONE 1,5-2,5mmq


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 6 mm²
Passo del filetto, metrico - 4
Isolato - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692038018
Codice prodotto
CEMA1-M4
Cod. produttore
A1-M4
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
6 mm²
Passo del filetto, metrico:
4
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato