AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990880 TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990880

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990880 TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 175 PZ

EAN

8051316095084

Codice prodotto

CEM990880

Cod. produttore

990880

Produttore

CEM

Targhetta adesiva per comonenti modulari prefustellata, 8 moduli, colore giallo. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94).