AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990827NGY TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990827NGY

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 104.5 mm

Confezione

  • 175 PZ

EAN

8016692610733

Codice prodotto

CEM990827NGY

Cod. produttore

990827NGY

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Lunghezza:

104.5 mm

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

La serie MG-17.5-A comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.