AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990797 COPERCHIO TRASPARENTE PIATTO DA 9mm

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990797 COPERCHIO TRASPARENTE PIATTO DA 9mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 650 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 9 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692454986

Codice prodotto

CEM990797

Cod. produttore

990797

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Larghezza:

650 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

9 mm