CEMBRE SPA - CEM990524 Profilo RTR-TAP forato nero 1000mm. - 990524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello frontale
Larghezza - 1000 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
25 PZ
EAN
8016692259543
Codice prodotto
CEM990524
Cod. produttore
990524
Produttore
CEM
Modello:
Pannello frontale
Larghezza:
1000 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).


