CEMBRE SPA - CEM990502 Profilo RTR-TAP forato grigio 1000mm. - 990502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello frontale
Larghezza - 1000 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
8016692259529
Codice prodotto
CEM990502
Cod. produttore
990502
Produttore
CEM
Modello:
Pannello frontale
Larghezza:
1000 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).


