CEMBRE SPA - CEM990457 COPERCHIO TRASPARENTE PIATTO DA 15mm - 990457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Larghezza - 430 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8016692455167
Codice prodotto
CEM990457
Cod. produttore
990457
Produttore
CEM
Modello:
Copertura cieca
Larghezza:
430 mm
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente per profilo,questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).


