CEMBRE SPA - CEM990453N PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 430MM. - 990453N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello frontale
Larghezza - 430 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
8016692593807
Codice prodotto
CEM990453N
Cod. produttore
990453N
Produttore
CEM
Modello:
Pannello frontale
Larghezza:
430 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).


