CEMBRE SPA - CEM90220 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT Ø=3,5-4,3MM. L=15 - 90220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 2.5...4.3 mm
Diametro del cavo - 3.4...4.3 mm
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
3000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692439198
Codice prodotto
CEM90220
Cod. produttore
90220
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
2.5...4.3 mm
Diametro del cavo:
3.4...4.3 mm
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.


