AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM9.B1D34N GOMMINO GRANDE PER PASSACAVI DIVISIBILI, IN TPE, NERO RAL 9005, IP66, HALOGE FREE E SILICON FREE, ADATTO PER 1 CAVO DIAMETRO DA 34 A 35 mm

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM9.B1D34N GOMMINO GRANDE PER PASSACAVI DIVISIBILI, IN TPE, NERO RAL 9005, IP66, HALOGE FREE E SILICON FREE, ADATTO PER 1 CAVO DIAMETRO DA 34 A 35 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051316102942

Codice prodotto

CEM9.B1D34N

Cod. produttore

9.B1D34N

Produttore

CEM

I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.