CEMBRE SPA - CEM88703-HF TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN POLICARBONATO, HALOGEN FREE - 88703-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 107 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692772806
Codice prodotto
CEM88703-HF
Cod. produttore
88703-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
107 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
52 mm
TARG.MG-VRT-A AD.GRIGIO 52X107 HALOGEN F


