AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM88217 TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Rosso

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8016692769486

Codice prodotto

CEM88217

Cod. produttore

88217

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

35 mm

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.