AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM842121 NASTRO MONOCORMATICO NERO, 350m - 842121

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM842121 NASTRO MONOCORMATICO NERO, 350m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Nero

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 110 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692607559

Codice prodotto

CEM842121

Cod. produttore

842121

Produttore

CEM

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Nero

Larghezza del nastro / della fascetta:

110 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 m

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV:

NASTRI MONOCROMATICI