CEMBRE SPA - CEM8400070SVYG ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, GRIGIO METALLIZZATO, CERTIFICATO UL, 21x70mm - 8400070SVYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
3330 PZ
EAN
8016692587264
Codice prodotto
CEM8400070SVYG
Cod. produttore
8400070SVYG
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
0.01 mm
Magnetico:
no
Altezza:
21 mm
Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all?uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono pero fustellati verticalmente.Per garantire il buon mantenimento delle etichette e consigliabile conservarei rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell?utilizzo e non esporre i materiali all?umidita per lunghiperiodi.


