AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8400038SVYG ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, GRIGIO METALLIZZATO, CERTIFICATO UL, 22x40mm

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8400038SVYG ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, GRIGIO METALLIZZATO, CERTIFICATO UL, 22x40mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 40 mm

Confezione

  • 4800 PZ

EAN

8016692587288

Codice prodotto

CEM8400038SVYG

Cod. produttore

8400038SVYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

22 mm

Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all?uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono pero fustellati verticalmente.Per garantire il buon mantenimento delle etichette e consigliabile conservarei rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell?utilizzo e non esporre i materiali all?umidita per lunghiperiodi.