CEMBRE SPA - CEM7900A.M12 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, M12x1,5, IP68 - 7900A.M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 3...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
20 PZ
EAN
8016692597126
Codice prodotto
CEM7900A.M12
Cod. produttore
7900A.M12
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
3...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
16 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
18 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C


