AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM75046-HF TARGHETTE SEGNACAVO, PREFUSTELLATE, CON TUBETTO, IN POLICARBONATO, HALOGEN FERE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM75046-HF TARGHETTE SEGNACAVO, PREFUSTELLATE, CON TUBETTO, IN POLICARBONATO, HALOGEN FERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 40 mm

Confezione

  • 2250 PZ

EAN

8016692915449

Codice prodotto

CEM75046-HF

Cod. produttore

75046-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Le targhette TAR-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.