AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM71050-HF TARGHETTE PER PLC, PREFUSTELLATE, IN POLICARBONATO, HALOGEN FREE - 71050-HF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM71050-HF TARGHETTE PER PLC, PREFUSTELLATE, IN POLICARBONATO, HALOGEN FREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 103.5 mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8051316026682

Codice prodotto

CEM71050-HF

Cod. produttore

71050-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Lunghezza:

103.5 mm

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

17.5 mm

Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.